Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament: PA12 + 15CF; 1,75mm; schwarz; 250÷290°C; 2,5kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Filament: PA12 + 15CF; 1,75mm; schwarz; 250÷290°C; 2,5kg
Artikel-Nr.:
     2805-ROSA-2973
Hersteller:
     ROSA 3D
Herst.-Nr.:
     5907753130198
EAN/GTIN:
     5907753130198
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Hersteller: ROSA 3D
Farbe: schwarz
Gewicht netto: 2,5kg
Filament-Typ: PA12 + 15CF
Drucktemperatur: 250...290°C
Tischtemperatur: 100...120°C
Filamentdurchmesser: 1,75mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 210,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 210,17*
€ 250,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 197,75*
€ 235,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 172,00*
€ 204,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 169,12*
€ 201,25
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 150,14*
€ 178,67
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 136,47*
€ 162,40
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.