Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament: PET-G + CF; 1,75mm; schwarz; 240÷270°C; 500g


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Filament: PET-G + CF; 1,75mm; schwarz; 240÷270°C; 500g
Artikel-Nr.:
     2805-ROSA-2937
Hersteller:
     ROSA 3D
Herst.-Nr.:
     5907753130051
EAN/GTIN:
     5907753130051
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Hersteller: ROSA 3D
Farbe: schwarz
Gewicht netto: 0,5kg
Filament-Typ: PET-G + CF
Drucktemperatur: 240...270°C
Tischtemperatur: 70...90°C
Filamentdurchmesser: 1,75mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,39*
€ 37,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,00*
€ 36,89
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 27,56*
€ 32,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,24*
€ 32,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,98*
€ 32,11
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,46*
€ 27,92
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.