Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament: PET-G; 1,75mm; schwarz; 220÷250°C; 3kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Filament: PET-G; 1,75mm; schwarz; 220÷250°C; 3kg
Artikel-Nr.:
     2805-ROSA-2925
Hersteller:
     ROSA 3D
Herst.-Nr.:
     5907753130020
EAN/GTIN:
     5907753130020
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Hersteller: ROSA 3D
Farbe: schwarz
Gewicht netto: 3kg
Filament-Typ: PET-G
Drucktemperatur: 220...250°C
Tischtemperatur: 60...80°C
Filamentdurchmesser: 1,75mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 71,51*
€ 85,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 70,83*
€ 84,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 56,96*
€ 67,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,37*
€ 64,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 53,84*
€ 64,07
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 47,80*
€ 56,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,50*
€ 50,58
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.