Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; 3mm; weiss; UL94V-0; Mat: Polyamid 6.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RL1-120
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     RL1-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Abstandshalter
LED-Halter
Distanzmuffe
Langmutter
Hersteller: BIVAR
Farbe: weiss
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 6.6
Anwendung: LED
Distanzlänge: 3mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,167*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,163*
€ 0,965*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,965*
€ 1,14835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.