Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagestift; Polyamid; L: 11,1mm; Ø2: 2,54mm; Ø1: 2,54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagestift; Polyamid; L: 11,1mm; Ø2: 2,54mm; Ø1: 2,54mm
Montagestift; Polyamid; L: 11,1mm; Ø2: 2,54mm; Ø1: 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-RI-DLCBST-7-01
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     DLCBST-7-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Hersteller: ESSENTRA
Befestigung: Schnappschloss / Schnappschloss
Material: Polyamid
Distanzelement-Typ: Montagestift
Distanzlänge: 11,1mm
Durchmesser der Montageöffnung 1: 2,54mm
Durchmesser der Montageöffnung 2: 2,54mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
50
€ 5,90*
ab € 0,104*
€ 0,207*
40
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.