Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenträger Nylon Träger 11.1mm x 15.1mm, Auflage 4mm, Ø 2.54mm für PCB-Stärke 1.63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7212635
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     DLCBST-7-01
EAN/GTIN:
     5052751895478
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Halter-Typ = Träger
Höhe = 11.1mm
Unterstützte Maße = 4mm
PCB-Bohrung = 2.54mm
PCB-Stärke = 1.63mm
Material = Nylon

Leiterplattenhalterung mit zweifacher Verriegelung, Teardrop. Schnappverschluss Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Träger
Höhe:
11.1mm
Unterstützte Maße:
4mm
PCB-Bohrung:
2.54mm
PCB-Stärke:
1.63mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Stützbolzen für Leiterplatten, abstandsbolzen pvc 15mm, platinenhalter, abstandsbolzen kunststoff, 7212635, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, DLCBST701, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,90*
ab € 0,108*
€ 0,21*
Lager 108
40
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.