Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; NC x2 + NO x4; USpule: 24VDC; 6A/30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-RF1V-4A2BL-D24
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RF1V-4A2BL-D24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Hersteller: IDEC
Montage: Sockel
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Äußere Abmessungen: 50x13x24mm
Anzahl Pole: 14
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 4608mΩ
Kontaktkonfiguration: NC x2 + NO x4
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 6A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Industrie
Relaisserie: RF1V
Spulennennspannung: 24V DC
Schaltspannung: max. 30V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 6A
Spulenstrom: 20,8mA
Optionale Ausstattung: LED Kontrollanzeige
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,01*
€ 25,37*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,55*
€ 25,39*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 23,21*
€ 32,30*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 24,74*
€ 36,56*
€ 8,95*
ab € 25,71*
€ 40,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
HS5D-03ZRNM-SET
ab € 50,06*
Sonstiges
Idec
SF1V-6-07L
ab € 9,008*
Sonstiges
Idec
XA1E-BV313R
ab € 24,35*
Sonstiges
Idec
XA1E-LV302Q4R
ab € 29,13*
Sonstiges
Idec
XA1E-LV313Q4R
ab € 30,81*
Sonstiges
Idec
XW1E-BV413MFR
ab € 31,67*
Sonstiges
Idec
XW1E-BV413R
ab € 32,93*
Sonstiges
Idec
YW1B-V4E01R
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.