Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec SF1V-6-07L Relaissockel Passend für Serie (Relais): Idec Serie RF1V (L x B x H) 75 x 29.8 x 58.9 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504701-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SF1V-6-07L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relaissockel
idec relaissockel
relaissockel
DIN-Schienen-Fassung für RF1V

DIN-Schienen-Fassung für RF1V. Lieferung ohne Relais - bitte separat mitbestellen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Betriebsspannung: 30 V/DC,250 V/AC · Inhalt: 1 St. · Montageart (Relais): Hutschiene · Passend für Marke (Relais): Idec · Passend für Serie: Idec Serie RF1V · Produkt-Art: Relaissockel · Produktabmessung, Breite: 29.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 58.9 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): SF1V-6-07L · Weitere technische Daten: Nennstrom: 6 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 29.8 x 58.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
58.9 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
29.8 mm
Passend für Marke (Relais):
Idec
Passend für Serie (Relais):
Idec Serie RF1V
Marke:
Idec
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Montageart (Relais):
Hutschiene
Typ (Hersteller-Typ):
SF1V-6-07L
Betriebsspannung:
30 V/DC | 250 V/DC
Typ:
SF1V-6-07L
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Relaissockel
Weitere Suchbegriffe: Idec, SF1V-6-07L, relaiszubehör, relais zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 9,215*
€ 12,562*
1
€ 5,90*
ab € 9,45*
€ 18,44*
1 Tag
7
1
€ 14,99*
ab € 12,23*
€ 20,74*
1 Tag
551
1
€ 5,95*
ab € 14,56*
€ 22,43*
Lager 102
77
1
Frei Haus
ab € 19,21*
€ 28,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.