Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; Multiadapter; W: 58,9mm; L: 120,1mm; TSSOP24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; Multiadapter; W: 58,9mm; L: 120,1mm; TSSOP24
Platte: universell; Multiadapter; W: 58,9mm; L: 120,1mm; TSSOP24
Artikel-Nr.:
     2805-RE933-05
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE933-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Hersteller: ROTH ELEKTRONIK GMBH
Breite: 58,9mm
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 120,1mm
Laminatstärke: 1,5mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: universell
Lötpunktranordnung: TSSOP24
Platinenausführung: Multiadapter
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,30*
€ 8,40*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 10,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,42*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,19*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 47,18*
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 221,86*
Zubehör
Weller Tools
3600KU
ab € 305,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.