Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; Pos: 10; THT; RKontakt max: 80mΩ; Risol min: 100MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RDMBC10P1T
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     RDMBC10P1T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 25000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 80mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -60...125°C
Gehäuseabmessungen: 7,4x7,4x3,65mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 42V DC
Anzahl stabiler Positionen: 10
Schaltkraft: 2,5N
Herstellerserie: RDM
Anzahl Positionen: 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 35.000 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 140 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 350 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 700 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.