Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 200VAC; 400VDC; 10mm; ±5%; 13x5x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100nF; 200VAC; 400VDC; 10mm; ±5%; 13x5x11mm
Kondensator: Polyester; 100nF; 200VAC; 400VDC; 10mm; ±5%; 13x5x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-R60MF3100AA6AJ
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60MF3100AA6AJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 13x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 175V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1300
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,221*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.