Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60 Folienkondensator 100nF ±5% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731687
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60MF3100AA6AJ
EAN/GTIN:
     5059043063430
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 200 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R60
Anschlussraster = 10mm
Länge = 13mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 12mm
Abmessungen = 6 x 12 x 13mm
Dielektrikum = Polyester
Betriebstemperatur max. = +105°C

KEMET-Serie R60. Polyesterkondensatoren der KEMET-Serie R60 verfügen über eine radiale Leitung aus verzinntem Draht. Die Kondensatoren sind elektrisch an die Metallkontaktschicht an den Enden der Kondensatorwicklung geschweißt und von einem selbstverlöschenden, lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse mit Aushärtungsharz gemäß UL 94V-0-Anforderungen umgeben. Merkmale. Spannungsbereich: 50 bis 1000 V dc Kapazitätsbereich: 0,001 μF - 150,0 μF Anschlussabstand: 10,0 bis 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % Klimaklasse: 55/105/56 Betriebstemperatur: –55 °C bis +105 °C Band- und Rollenverpackung gemäß IEC 60286-2 Selbstheilungsmechanismus Kfz-Ausführungen (AEC-Q200) bis Rastermaß 22,5 mm erhältlich. Anwendungsbereich. Typische Anwendungen umfassen Blockierung, Kopplung, Entkopplung, Überbrückung und Störimpulsunterdrückung in Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme, beispielsweise in der Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
200 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R60
Anschlussraster:
10mm
Länge:
13mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
12mm
Abmessungen:
6 x 12 x 13mm
Dielektrikum:
Polyester
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1731687, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R60MF3100AA6AJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1300
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,243*
1
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1300 Stück
€ 0,243*
€ 0,289
pro Stück
ab 2600 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 6500 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.300 Stück
Mindestbestellmenge: 1300 Stück ( entspricht € 315,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.