Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: UPS; 2100W; 3000VA; 208÷240V; 530x440x88mm; 9Ah; 8h; RACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: UPS; 2100W; 3000VA; 208÷240V; 530x440x88mm; 9Ah; 8h; RACK
Artikel-Nr.:
     2805-R/3000I/PSW
Hersteller:
     ARMAC
Herst.-Nr.:
     R/3000I/PSW
EAN/GTIN:
     5901969421385
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Hersteller: ARMAC
Steckverbinder-Art: IEC C13 x8;RJ45-Buchse;USB B-Buchse;IEC C20;RJ11-Buchse
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 3kVA
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 230V
Frequenz: 45...65Hz
Äußere Abmessungen: 530x440x88mm
Ausgangsspannung: 208...240V
Kapazität: 9Ah
Akkuanzahl: 4
Netzteil-Typ: UPS
Akkuspannung: 12V
Ausführung: RACK
Netzteileigenschaften: AVR Automatische Netzspannungsregelung;saubere Sinuslinie
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP;Überladung OLP
Leistungsfaktor: ≥0,7
Frequenz der Ausgangsspannung: 50...60Hz
Anzahl Steckerausgänge: 8
Topologie: On-Line
Batterie/Akku: Akku Pb-Acid AGM 12V 9Ah x4
Aufladezeit: 8h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
large appliances (the dimensions are greater than 50 cm edge length):
large appliances that can be used in private households
ARMAC:
ARMAC
Weitere Suchbegriffe: ups
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 408,44*
€ 461,79*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 393,99*
€ 529,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,14*
€ 629,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,50*
€ 628,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 470,51*
€ 559,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,12*
€ 517,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,99*
€ 512,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,99*
€ 468,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.