Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Dauerlicht; weiss; Flashguard; 230VAC; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Dauerlicht; weiss; Flashguard; 230VAC; IP65
Signalgeber: Licht; Dauerlicht; weiss; Flashguard; 230VAC; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-QBS-0022
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     QBS-0022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Hersteller: KLAXON SIGNALS
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Lichtquelle: LED
Signalart: Dauerlicht
Herstellerserie: Flashguard
Signalgeber-Typ: Licht
Schirmfarbe: rot
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KLAXON SIG:
KLAXON SIG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 23,13*
€ 36,80*
€ 8,95*
ab € 54,61*
€ 73,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.