Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon Flashguard QBS, LED Dauer Signalleuchte Rot, 230 V ac, Ø 85mm x 81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Klaxon Flashguard QBS, LED Dauer Signalleuchte Rot, 230 V ac, Ø 85mm x 81mm
Klaxon Flashguard QBS, LED Dauer Signalleuchte Rot, 230 V ac, Ø 85mm x 81mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3096026
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     QBS-0022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Versorgungsspannung = 230 V ac
Lichtart = Dauer
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = LED
Stromart = AC
Sockeldurchmesser = 85mm
Gehäusefarbe = Weiß
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = Flashguard QBS
Höhe = 81mm
Temperatur min. = -20°C

LED-Dauer-/Blinklicht, IP65. Signallampen zur Anzeige von Gefahren oder sonstige Anwendungen geeignet Alternative zu Xenon-Blitzlampen oder Glühlampen Ausführung als Dauer- oder Blinklicht (1Hz) Acht radial montierte LED's hoher Intensität Betriebsspannung 230/240V AC Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Lichtart:
Dauer
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromart:
AC
Sockeldurchmesser:
85mm
Gehäusefarbe:
Weiß
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
Flashguard QBS
Höhe:
81mm
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Xenon-Signalleuchte, kontrolllampe rot 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, 3096026, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Klaxon, QBS0022, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 22,80*
€ 36,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,65*
€ 75,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.