Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; X1; 100nF; 300VAC; Rastermaß: 20,3mm; ±20%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; X1; 100nF; 300VAC; Rastermaß: 20,3mm; ±20%; THT
Kondensator: Papier; X1; 100nF; 300VAC; Rastermaß: 20,3mm; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PME271E610MR30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271E610MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 20,3mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 24x11,3x16,5mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 600V/μs
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: PME271E
Kondensator-Art: X1
Alias: P277CP104M300A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,41*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 5,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.