Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME271 X2 Metallpapierkondensator 100nF ±20% / 300V ac, THT Raster 20.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PME271 X2 Metallpapierkondensator 100nF ±20% / 300V ac, THT Raster 20.3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1726701
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271E610MR30
EAN/GTIN:
     5059043549149
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 300V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PME271
Anschlussraster = 20.3mm
Entstörklasse = X2
Länge = 24mm
Tiefe = 11.3mm
Höhe = 16.5mm
Abmessungen = 24 x 11.3 x 16.5mm
Betriebstemperatur max. = +110°C

Kondensatoren der Klasse X sind für den Direktanschluss in Dreieckschaltungen mit einer Netzversorgungsleitung ausgelegt, sollten jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen durch den Ausfall des Kondensators die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO, VDE, SEV, UL. Serie PME 271E. Große Sicherheit bei aktiver und passiver Entflammbarkeit durch metallisierte Papierbauweise Selbstverlöschendes Kapselungsmaterial nach UL94V-0 Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften für eine lange Lebensdauer auch bei häufigen Überspannungen Erfüllt die Anforderungen der strengsten Feuchtigkeitsklasse nach IEC – 56 Tage Temperaturbereich -40 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
300V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PME271
Anschlussraster:
20.3mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
24mm
Tiefe:
11.3mm
Höhe:
16.5mm
Abmessungen:
24 x 11.3 x 16.5mm
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, entstörkondensator x2 ,1µf, papierkondensator, papierkondensator 0,1µf, 1726701, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME271E610MR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,64*
1
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 5,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 696,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.