Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; X2; 100nF; 660VAC; Rastermaß: 25,4mm; ±20%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; X2; 100nF; 660VAC; Rastermaß: 25,4mm; ±20%; THT
Kondensator: Papier; X2; 100nF; 660VAC; Rastermaß: 25,4mm; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PME264NE6100MR30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME264NE6100MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 25,4mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 30,5x15,3x22mm
Max. Betriebsspannung: 1,5kV DC;660V AC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 600V/μs
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: PME264
Kondensator-Art: X2
Alias: P264EL104M660A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 4,06*
2 Tage
2573
1
€ 14,99*
ab € 2,02*
€ 5,83*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 5,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.