Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME261 X2 Metallpapierkondensator 100nF ±20% / 660 V ac, 1500V dc, THT Raster 25.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PME261 X2 Metallpapierkondensator 100nF ±20% / 660 V ac, 1500V dc, THT Raster 25.4mm
KEMET PME261 X2 Metallpapierkondensator 100nF ±20% / 660 V ac, 1500V dc, THT Raster 25.4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1726745
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME264NE6100MR30
EAN/GTIN:
     5059043572499
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 660 V ac, 1500V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PME261
Anschlussraster = 25.4mm
Entstörklasse = X2
Länge = 30.5mm
Tiefe = 15.3mm
Höhe = 22mm
Abmessungen = 30.5 x 15.3 x 22mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

EN132400. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. P264 (PME264) Metallpapier. Geeignet für Gleich- und Wechselstromanwendungen, z. B. als Kommutatorkondensator in Stromwandlern, als Hochspannungsgleichstromkondensator in Fernsehgeräten und in Zündschaltkreisen Mehrlagige Metallpapierausführung sichert hohe Stabilität und Zuverlässigkeit besonders in Anwendungen mit ununterbrochenem Betrieb Kapselung gemäß UL94V-0
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
660 V ac, 1500V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PME261
Anschlussraster:
25.4mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
30.5mm
Tiefe:
15.3mm
Höhe:
22mm
Abmessungen:
30.5 x 15.3 x 22mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, Metallpapierkondensator, Papierkondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, entstörkondensator x2 ,1µf, papierkondensator, papierkondensator 0,1µf, 1726745, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME264NE6100MR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
75
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 4,03*
1 Tag
2373
1
€ 14,99*
ab € 2,03*
€ 5,81*
1
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 5,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 525 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 302,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.