Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; SOT666; R1: 10kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; SOT666; R1: 10kΩ
Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; SOT666; R1: 10kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-PEMB9.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PEMB9,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT666
Frequenz: 180MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 100
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP x2
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 10kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 47kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0714*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2442*
€ 0,2906
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1388*
€ 0,16517
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.