Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 60V; 1A; 1,25W; SOT23,TO236AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PBSS5160T-QR
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PBSS5160T-QR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Transistorverstärkung: 100...400
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: PNP
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 1,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle 7 Zoll
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, schalttransistor pnp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,3738*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3738*
€ 0,44482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2699*
€ 0,32118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2425*
€ 0,28858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.