Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 40V; 1A; SOT23,TO236AB


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 40V; 1A; SOT23,TO236AB
Transistor: PNP; bipolar; 40V; 1A; SOT23,TO236AB
Artikel-Nr.:
     2805-PBSS5140T.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PBSS5140T,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor sot23 pnp
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Frequenz: 150MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 40V
Transistorverstärkung: 160...800
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: PNP
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor sot23, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.