Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 100V; 1A; 1,25W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PBHV8110DA-AU-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PBHV8110DA-AU_R1_000A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 100V
Transistorverstärkung: 100...300
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Kollektorstrom im Impuls: 3A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 1,25W
Polarisierung: bipolar
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,3392*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3392*
€ 0,40365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2133*
€ 0,25383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1919*
€ 0,22836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.