Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; X2; 220nF; 275VAC; 20,3mm; ±20%; THT; P409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; X2; 220nF; 275VAC; 20,3mm; ±20%; THT; P409
Kondensator: Papier; X2; 220nF; 275VAC; 20,3mm; ±20%; THT; P409
Artikel-Nr.:
     2805-P409CP224M275AH220
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     P409CP224M275AH220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 20,3mm
Toleranz: ±20%
Max. Betriebsspannung: 275V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 0,22µF
Herstellerserie: P409
Kondensator-Art: X2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,77*
Lager 2805
150
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 1,79*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,847*
€ 2,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 268,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.