Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET P409CP224M275AH220 KONDENSATOR, 0.22æF, 20%, PAPIER, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474617
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     P409CP224M275AH220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Produktpalette: P409 Series
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 275 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 20.3 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes Papier
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.22 µF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, Metallpapierkondensator, Papierkondensator, Radial Kondensator, kunststoff-folienkondensator 0,22µf 275v 20%, papierkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, P409CP224M275AH220, 2474617, 247-4617
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    150
    Frei Haus
    ab € 0,89*
    € 1,75*
    150
    € 5,90*
    ab € 1,41*
    € 1,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,847*
    € 2,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,99*
    € 3,5581
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,209*
    € 1,43871
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,169*
    € 1,39111
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 1,084*
    € 1,28996
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 1,049*
    € 1,24831
    pro Stück
    ab 4050 Stück
    € 1,037*
    € 1,23403
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.