Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMI Panel; 7"; 800x480; NB; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron NB7W-TW01B, NB, HMI-Touchscreen, 7 Zoll, TFT LCD, 800 x 480pixels, 20,4 → 27,6 V dc
Omron NB7W-TW01B, NB, HMI-Touchscreen, 7 Zoll, TFT LCD, 800 x 480pixels, 20,4 → 27,6 V dc
Artikel-Nr.:
     2805-NB7W-TW01B
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NB7W-TW01B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Omron Farb-Touchscreen
omron farb-touchscreen
Hersteller: OMRON
Versorgungsspannung: 24V DC
Display-Auflösung: 800x480
Bildschirmdiagonale: 7"
Modul-Typ: HMI Panel
Herstellerserie: NB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 665,85*
€ 759,74*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 673,70*
€ 765,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 700,77*
€ 793,70*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 853,43*
€ 958,41*
Frei Haus
ab € 958,65*
€ 1.092,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,41*
€ 1.140,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,61*
€ 1.118,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,86*
€ 1.075,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,64*
€ 1.049,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,43*
€ 1.015,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.