Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron NB7W-TW01B, NB, HMI-Touchscreen, 7 Zoll, TFT LCD, 800 x 480pixels, 20,4 → 27,6 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron NB7W-TW01B, NB, HMI-Touchscreen, 7 Zoll, TFT LCD, 800 x 480pixels, 20,4 → 27,6 V dc
Omron NB7W-TW01B, NB, HMI-Touchscreen, 7 Zoll, TFT LCD, 800 x 480pixels, 20,4 → 27,6 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-8211807
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NB7W-TW01B
EAN/GTIN:
     4548583501874
Suchbegriffe:
Omron Farb-Touchscreen
omron farb-touchscreen
Hersteller Serie = NB
Anzeigentyp = TFT LCD
Herst.-Teile-Nr. = NB7W-TW01B
Bildschirmauflösung = 800 x 480pixels
Anzahl der Anschlüsse = 3
Anschluss-Typ = Ethernet, RS-232C, USB-Host
Speicher auf der Hauptplatine = 128 MB
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Versorgungsspannung = 20,4 → 27,6 V dc
IP Schutzart = IP65
Tiefe = 46mm

Omron Touchscreen-HMI-DisplayDas Omron NB7W 7-Zoll-Touchscreen-HMI-Display ist ein intelligenter und zuverlässiger, breiter TFT-LCD-Bildschirm. Mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixel können Sie schöne und einfach zu bedienende HMI-Anwendungen im Hoch- oder Querformat erstellen.Eigenschaften und VorteileLED-Hinterleuchtung mit langer Lebensdauer Interner Speicher 128 MB Unterstützung von USB-Speichersticks Vektor- und Bitmap-Grafik Serielle, USB- oder Ethernet-Konnektivität Animationen und benutzerfreundliche Funktionen Mehrsprachige Unterstützung und Werkzeug Ein-/Offline-SimulationAnwendungenAutomation Bedientafeln Verarbeitende IndustrieZertifizierungenSchutzart IP65 CUL508-Zulassung IEC 61000-4-4 KC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
NB
Anzeigentyp:
TFT LCD
Herst.-Teile-Nr.:
NB7W-TW01B
Bildschirmauflösung:
800 x 480pixels
Anzahl der Anschlüsse:
3
Anschluss-Typ:
Ethernet, RS-232C, USB-Host
Speicher auf der Hauptplatine:
128 MB
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung:
20,4 → 27,6 V dc
IP Schutzart:
IP65
Tiefe:
46mm
Weitere Suchbegriffe: 8211807, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, HMI's, Omron, NB7WTW01B, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, HMI Displays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,85*
€ 750,08*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 671,61*
€ 755,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 701,53*
€ 783,59*
€ 5,90*
ab € 839,11*
€ 933,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 958,99*
€ 1.087,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,81*
€ 1.294,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,41*
€ 1.264,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,63*
€ 1.225,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,14*
€ 1.165,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,99*
€ 1.141,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.