Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: zum Crimpen von Verbindern, Endstücken; 220mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NB-CRIMP-SET03
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-CRIMP-SET03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
kabelschuh set
Hersteller: NEWBRAND
Setinhalt: Schutzhülle;Crimpzange;3 auswechselbare Crimpbacken
Werkzeugset-Typ: zum Crimpen von Verbindern, Endstücken
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungsenden: korrektes Crimpen durch einen speziellen Schnappmechanismus, der das Öffnen des Werkzeuges nach einem vollendeten Crimpvorgang ermöglicht;brüniertes Werkzeug;ergonomischer Griff zweikomponentigem Kunststoff;Werkzeug aus Stahl;einfacher Backenwechsel
Länge der Crimpzange: 220mm
Leitungsquerschnitt: 0,5...6mm2 (nicht isolierte Anschlüsse);0,5...6mm2 (isolierte Anschlüsse);1,5; 2,5; 6; 10mm2 (nicht isolierte Kabelschuhe)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,41*
€ 74,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,26*
€ 71,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,46*
€ 61,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,66*
€ 54,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,17*
€ 52,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,60*
€ 43,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,99*
€ 38,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.