Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M3,5; 0,5÷1mm2; unisoliert; verzinnt; Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Ring; M3,5; 0,5÷1mm2; unisoliert; verzinnt; Kupfer
Kabelschuh: Ring; M3,5; 0,5÷1mm2; unisoliert; verzinnt; Kupfer
Artikel-Nr.:
     2805-MX-19323-0003
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     193230003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Quetschkabelschuh
Hersteller: MOLEX
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: -55...105°C
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 0,5...1mm2
Verpackungs-Art: unverpackt
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M3,5
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Anzahl im Set/Package: 1000Stk.
Engineering PN: AA1-332-M3,5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,14887*
€ 0,19138*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 0,451*
1 Tag
7020
1
€ 14,99*
ab € 0,20*
€ 0,692*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,255* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Japan Solderless Terminals
0.5-4
ab € 0,0241*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.