Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 700V; 54A; Idm: 192A; 283W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSC035SMA070B
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MSC035SMA070B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Drain-Source Spannung: 700V
Drainstrom: 54A
Widerstand im Leitungszustand: 44mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 283W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 99nC
Technologie: SiC
Kanal-Art: anreicherungs
Drainstrom im Impuls: 192A
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.