Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät: Mikrocontroller; RJ45 Ethernet,USB,WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MPLAB-ICE4
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DV244140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
Programmiergerät
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Setinhalt: Programmiergerät;Netzteil;USB C-Kabel;Adapter JTAG/SWD/ISP
Schnittstelle: USB 2.0;JTAG;Ethernet;ISP;WiFi;USB 3.0
Integrierte Schaltkreise Programmiergeräte-Typ: Mikrocontroller
Kommunikation mit dem Computer: USB;RJ45 Ethernet;WiFi
Anschlussgeräte: AVR;PIC;dsPIC;SAM MCU;SAM MPU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MICROCHIP:
MICROCHIP
Weitere Suchbegriffe: dsp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.614,09*
€ 1.732,49*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.682,00*
€ 1.760,39*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.961,80*
€ 2.034,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.760,39*
€ 2.094,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.753,39*
€ 2.086,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.718,19*
€ 2.044,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.696,86*
€ 2.019,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.682,00*
€ 2.001,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.