Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DV244140 EMULATOR/PROGRAMMIERER/DEBUGGER-KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3889090
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DV244140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
Programmiergerät
Merkmale: Flexible Entwicklungserfahrung, Wi-Fi Access Point-Konnektivität, reduziert die Debugging-Zeit
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: In-Circuit-Emulator, -Programmierer und -Debugger MPLAB ICE 4
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: In-Circuit-Emulatorsystem MPLAB ICE 4, USB-Kabel, 9V-Steckernetzteil, Zubehörkit
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dsp, Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, MICROCHIP, DV244140, 3889090, 388-9090
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 1.615,03*
    € 1.735,95*
    € 6,90*
    ab € 1.694,09*
    € 1.763,88*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.962,97*
    € 2.038,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.038,32*
    € 2.425,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.029,76*
    € 2.415,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.988,28*
    € 2.366,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.964,42*
    € 2.337,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.962,97*
    € 2.335,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.