Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 3; 5A/250VAC; 2A/28VDC; IP66; MP0031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: vandalensicher; Pos: 3; 5A/250VAC; 2A/28VDC; IP66; MP0031
Schalter: vandalensicher; Pos: 3; 5A/250VAC; 2A/28VDC; IP66; MP0031
Artikel-Nr.:
     2805-MP0031/3
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MP0031/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
drucktaster ip66
Hersteller: BULGIN
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Frontplattenstärke: max. 7,1mm
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Montageabmessungen: Ø19,2mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 35000 Zyklen
Kontaktmaterial: Messing
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 2A / 28V DC
Schaltkraft: 3,7N
Tastenfarbe: silber
Druckschalterwerkstoff: Edelstahl
Isolationswiderstand der Auflage: 1000000000Ω/cm
Herstellerserie: MP0031
Anzahl Positionen: 3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BULGIN:
BULGIN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 22,32*
€ 31,13*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 23,46*
€ 32,06*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 25,40*
€ 44,84*
1
€ 8,95*
ab € 26,78*
€ 47,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bulgin
MP0037/3
ab € 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.