Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED MP0031/3 SWITCH, SPNO+SPNC ANTI-VANDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3248811
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MP0031/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
drucktaster ip66
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Rund, kuppelförmig
  • Produktpalette: -
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19.2 mm
  • Kontaktspannung V DC: 28 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP66
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, bulgin drucktaster, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, BULGIN LIMITED, MP0031/3, 3248811, 324-8811
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 23,52*
    € 32,21*
    € 5,90*
    ab € 23,52*
    € 32,23*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 25,43*
    € 45,09*
    € 8,95*
    ab € 26,94*
    € 47,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,09*
    € 53,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,16*
    € 52,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,39*
    € 48,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,92*
    € 45,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,83*
    € 39,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,46*
    € 35,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,43*
    € 30,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bulgin
    MP0037/3
    ab € 11,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.