Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTG; RS232,UART; Konverter; ST3232CDR; Prototypenplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
4D Systems Display-Interface Set RS232, UART für LCD-Anzeigemodule gen4 RS-232-Add-On-Modul MOTG
4D Systems Display-Interface Set RS232, UART für LCD-Anzeigemodule gen4 RS-232-Add-On-Modul MOTG
Artikel-Nr.:
     2805-MOTG-RS232
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     MOTG-RS232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: 4D Systems
Steckverbinder-Art: MOTG-Buchse;Verschluss-Spanner
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: RS232;UART
Passendes Zubehör: MOTG-AC1;MOTG-AC3;MOTG-AC2;GEN4-MOTG-AC4
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: MOTG
Modul-Art: Konverter
Komponenten: ST3232CDR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,54*
€ 18,81*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,15*
€ 19,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4D Systems
gen4-MOTG-AC1
€ 15,43*
Zubehör
4D Systems
gen4-MOTG-AC2
€ 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.