Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 60V; 0,5A; 200mW; SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMSTA05-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MMSTA05-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Transistorverstärkung: 100
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Anzahl im Set/Package: 3000Stk.
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,302*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1958*
€ 0,233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.