Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 25V; 1,5A; 625mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMSS8550-L-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     MMSS8550-L-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 25V
Transistorverstärkung: 120...200
Kollektor-Emitter-Strom: 1,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,625W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, schalttransistor pnp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2379*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2379*
€ 0,2831
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.