Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 25V; 1,5A; 300mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMSS8050-H-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     MMSS8050-H-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 25V
Transistorverstärkung: 200...350
Kollektor-Emitter-Strom: 1,5A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1839*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1839*
€ 0,21884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.