Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 40V; 0,6A; 310mW; SOT23


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 40V; 0,6A; 310mW; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 40V; 0,6A; 310mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-MMBT4401-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MMBT4401-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 40V
Transistorverstärkung: 100...300
Kollektor-Emitter-Strom: 0,6A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,31W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75449
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0224*
€ 0,1429*
Lager 2805
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0696*
€ 0,2158*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,2158*
€ 0,2568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01392* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1,079* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
SMMBT4401LT1G
ab € 0,0311*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.