Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 2,5A; Imax: 100A; PCB,SMT; MF-SM; 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 2,5A; Imax: 100A; PCB,SMT; MF-SM; 1812
Sicherung: PTC Polymer; 2,5A; Imax: 100A; PCB,SMT; MF-SM; 1812
Artikel-Nr.:
     2805-MF-MSMF250/16X-2
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-MSMF250/16X-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: PCB;SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 1812
Leistung: 1,2W
Nennstrom: 2,5A
Maximalstrom: 100A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen;Motorisierungsanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 16V
Verpackungs-Art: Rolle
Umschaltstrom: 5A
Min. Widerstand: 15mΩ
Max. Widerstand: 100mΩ
Herstellerserie: MF-SM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,41*
10
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,42*
Lager 2805
3000
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,57*
2 Tage
1500
5
€ 5,95*
ab € 0,38*
€ 0,7092*
48 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,268*
€ 0,712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.710,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
1812L260/12MR
ab € 0,411*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.