Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-MSMF250/16X-2 MULTIFUSE, SMD, 1812, 2.5A, 16V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2250006
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-MSMF250/16X-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532)
  • Auslösestrom: 5 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: MF-MSMF
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 2.5 A
  • Zeit zur Auslösung: 5 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 16 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, PCB Sicherung, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, auto sicherung 100 a, mf-r sicherung, bourns pcb sicherung, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-MSMF250/16X-2, 2250006, 225-0006
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,278*
    € 0,348*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,28*
    € 0,36*
    3000
    € 5,90*
    ab € 0,46*
    € 0,57*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,26*
    € 0,65*
    Lager 139
    75
    5
    € 14,99*
    ab € 0,268*
    € 0,712*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,56* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    1812L260/12MR
    ab € 0,411*
    Ähnlich
    Littelfuse
    1812L260/12MR.
    ab € 0,498*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.