Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Leistungsdetektor; UART; 24bit; 512BEEPROM; QFN28; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-MCP39F511-E/MQ
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP39F511-E/MQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: QFN28
Betriebsspannung: 2,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Leistungsdetektor
Betriebsstrom: 15mA
Schnittstelle: UART
Auflösung des Umwandlers: 24bit
Anzahl Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: delta-sigma;16Bit Rechenkern;low-drift
Verpackungs-Art: Tube
INL max.: ±2LSB
DNL max.: ±1,5LSB
Speicher: 512B EEPROM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 4,06*
2 Tage
107
€ 14,99*
ab € 2,60*
€ 5,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.