Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP39F511-E/MQ LEISTUNGSÜBERW.-IC, 1-PH, 0.1%, QFN-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478286
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP39F511-E/MQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Funktion: Power-Management-IC
  • IC-Bauform: QFN
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Spezial-ICs, MICROCHIP, MCP39F511-E/MQ, 2478286, 247-8286
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,72*
    € 4,06*
    Lager 139
    107
    € 14,99*
    ab € 2,61*
    € 5,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.