Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; boost,flyback,SEPIC,Čuk; AUSART,I2C; QFN32; 1A; f: 8MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-MCP19215-E/S8
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP19215-E/S8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PWM-Controller
mikrocontroller
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: QFN32
Versorgungsspannung: 4,5...42V
Frequenz: 31,25...2000kHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Schnittstelle: I2C;AUSART
Taktfrequenz: 8MHz
Ausgangsstrom max.: 1A
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 13
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 1
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;Brown Out Reset (BOR);Microcontroller Kern PIC 8bit
Verpackungs-Art: Tube
Sicherung: Überhitzung OTP;Überspannung OVP;Unterspannung UVP
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller;DEPA;AC/DC switcher;DC/DC switcher
Topologie: flyback;boost;SEPIC;Čuk
Speicher: 8kB FLASH;336B SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 2,90*
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,04*
€ 9,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.