Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP19215-E/S8 PWM-CONTROLLER, AEC-Q100, 2MHZ, VQFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2772598
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP19215-E/S8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PWM-Controller
mikrocontroller
MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Netzteil-Controller: Single-Ended-Regler (einseitig)
  • Tastverhältnis, min.: -
  • Tastverhältnis, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Eingangsspannung: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bauform - Controller-IC: VQFN
  • Topologie: Boost, Buck, Flyback, SEPIC
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 42 V
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schaltfrequenz, max.: 2 MHz
  • Ausgangsstrom: -
  • Frequenz: 2 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • Schaltfrequenz, min.: 31.25 kHz
  • Schaltfrequenz, typ.: -
  • Steuer-/Bedienmodus: Current-Mode-Regelung
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, MICROCHIP, MCP19215-E/S8, 2772598, 277-2598
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,92*
    € 2,90*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,04*
    € 9,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.