Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; MOSFET Torsteuerung; DIP8; 2A; Ch: 2; 4,5÷18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCP14E6-E/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP14E6-E/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP8
Betriebsspannung: 4,5...18V
Ausgangsstrom: 2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 20ns
Impulsabfallzeit: 20ns
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: reversibel
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: MOSFET Torsteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.