Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; MOSFET Torsteuerung; SO8; 6A; Ch: 1; 4,5÷18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCP14A0602-E/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP14A0602-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 4,5...18V
Ausgangsstrom: 6A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 10ns
Impulsabfallzeit: 10ns
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: nicht reversibel
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: MOSFET Torsteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.