Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; 3 Modi,Puffer,octal,Leitungstreiber; Ch: 8; CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-MC74AC573DWR2G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74AC573DWR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOIC20
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Spule
Herstellerserie: AC
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;3 Modi;Leitungstreiber;octal
Familie: AC
Weitere Suchbegriffe: AC Logik, 74ac logic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 2,25*
2 Tage
163
€ 14,99*
ab € 0,528*
€ 2,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.