Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74AC573DWR2G D-LATCH, TRANSPARENT, 8FACH, SOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845078
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74AC573DWR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AC573
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74573
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Latchtyp: Typ D transparent
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Bits: 8bit
  • Logik-IC-Familie: 74AC
  • Ausbreitungsverzögerung: 10 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC Logik, 74ac logic, Halbleiter, ICs, Latches, Logik-ICs, ONSEMI, MC74AC573DWR2G, 2845078, 284-5078
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,55*
    € 2,25*
    Lager 139
    163
    € 14,99*
    ab € 0,528*
    € 2,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,243*
    € 1,47917
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.