Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; 8bit,Klickbefestigung; Ch: 8; CMOS; 2÷6VDC; SMD; SOIC16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MC74AC259DG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74AC259DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
decoder
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOIC16
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 8
Verpackungs-Art: Tube
Herstellerserie: AC
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Klickbefestigung;8bit
Familie: AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,82*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 3,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 432 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.